曜日別特売
CSC-1K6 キャタピーコード BIGMAN(ビッグマン) 52664073

キャタピーコード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(kg)1
ブラック
内容量1個注文コード52664073品番CSC-1K6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。
大切な品物の落下を防ぎます。

用途使用荷重にあった品物の落下防止に。使用荷重(kg)1最大長(mm)1410ブラック材質本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金使用例工具の落下防止に、固定・結束に、荷物のバンドに伸長(cm)最大:約141
注意
※高熱や鋭利な刃物へ接触させないでください。
※安全確保の為、取り付け工具及びその他の製品の重さは、指定された重さ以内で使用してください。
※製品特性上、自然長には誤差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする