曜日別特売
- 折りたたみコンテナ フタ一体型 軽量タイプ モノタロウ 52667528

 

- 折りたたみコンテナ フタ一体型 軽量タイプ モノタロウ 52667528
- 折りたたみコンテナ フタ一体型 軽量タイプ モノタロウ 52667528
- 折りたたみコンテナ フタ一体型 軽量タイプ モノタロウ 52667528
- 折りたたみコンテナ フタ一体型 軽量タイプ モノタロウ 52667528
- 折りたたみコンテナ フタ一体型 軽量タイプ モノタロウ 52667528
- 折りたたみコンテナ フタ一体型 軽量タイプ モノタロウ 52667528
- 折りたたみコンテナ フタ一体型 軽量タイプ モノタロウ 52667528
モノタロウ

折りたたみコンテナ フタ一体型 軽量タイプ

(10件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
緑・透明
内容量1個注文コード52667528品番-
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

従来品の折りたたみコンテナー(フタ一体型タイプ)より18%折りたたみ時に薄型化。
内容物保護できる間仕切り溝を搭載。
また、外側からの組立も可能で蓋は左右どちらからも畳んでもかみ合うので作業性アップしています。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。

用途商品や部品の配送や保管に。容量(L)50外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×334有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)493×336×309緑・透明フタの有無あり折りたたみ時高さ(mm)78最大積載段数5材質PP質量(g)2584耐荷重(kg)15折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×78外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)334RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)309有効内寸法・幅(mm)493
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。※耐荷重以上のものを載せないでください。※最大積載段数を超えて積み重ねないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 計装保守点検
有限会社若電建設業・工事業

道具類の運搬に使用していますが、蓋が弱いので蓋の上に物を乗せると変形し隙間が空いてしまいます。蓋が柔らかいので要注意です。

2025-06-10
用途: 工具 材料の保管・移動

移動時に使用し、中の物品が少なくなった時に 2箱を1箱に入れ 
使用し無くなった箱を 折り畳みができ、
小さくなり スペースができるため 助かります。

対象商品 : 52667528
2022-05-25
用途: キャンプ用品収納
卸売・小売業

既にこのサイズのコンテナを所有しておりサイズととても軽量なところが気に入っています。

対象商品 : 52667528
2022-01-30
用途: 備品の保管

安く軽いので購入しました。蓋が付いているので、別で購入や管理する事が無く便利だと思います。ただ色が好みでは無く、グレーなどのおしゃれな色にしていただけるとより良いかと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 52667528
2022-04-23
用途: 品出し練習
株式会社イージスプロテーボ医療・福祉・介護関連業

コンパクトで、軽く扱いやすい商品です。また、側が透明で中の物が判別しやすいです。

対象商品 : 52667519
2021-02-24
用途: 自家用自動車のトランク内に設置。
オスカープロダクツ株式会社サービス業

小物が沢山入り外観もスッキリいたしました。想像以上に頑丈な作りです。パソコン画面での確認で注文しましたが、届いた現物はかなり良心的なしっかりしたとても良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 52667528
2021-04-10
用途: 物販輸送時
サービス業

軽量とはいえ割と重かった。中が透けて見えるのは便利でよいと思う。

対象商品 : 52667528
2021-02-22
用途: 収納用途

地面からの湿気防止の為モノタロウの平台車に載せて使用していますが、当然ですが動かすとズレます。動かすことが多い場合は専用の台車がいいと思います。透明で中身の確認も容易です。赤色とか黒色が売り出されれば欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
シリコン(有機、無機)は含まれているでしょうか。
回答:
対象物質の意図的添加はありませんが、材料製造工程の重合触媒の残渣としてシリコーン(有機ケイ素化合物)が約0.0005wt%以下(Siとして)が残留しております。
2024-07-11
質問:
モノタロウ 折りたたみコンテナ(50L)用台車 樹脂製 ストッパー付 エラストマー車輪 平行積み可能\n注文コード 52666618 品番 -
内容量 1台
https://www.monotaro.com/p/5266/6618/

上記商品に重ねる際にロックは必要でしょうか。
もしくは重ねるだけで良いのでしょうか。
回答:
台車の上に折りたたみコンテナを重ねれば、勘合する仕様となっております。
2024-07-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする