8-11 エキストラクター ラセン型 モノタロウ 52668176

8-11 エキストラクター ラセン型 モノタロウ 52668176
8-11 エキストラクター ラセン型 モノタロウ 52668176
モノタロウ

エキストラクター ラセン型

(22件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
先端径(mm)4
内容量1本注文コード52668176品番8-11
販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ねじ穴を傷つけずに、折れ込んだボルトの除去が可能です。

用途壊れたボルトの除去に材質クロムモリブデン(熱処理済)ボルトねじ寸法5/16"~7/16"(8mm~11mm)硬度HRC43~47下穴ドリル寸法5/32"(4mm)角対辺寸法(mm)5.2(シャンク)全長(mm)69先端径(mm)4元端径(mm)6.5
注意
※無理な力がかかると、折れる場合があります。
※熱処理されたボルトには使用できません。
※ハンドルは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52668167
2025-12-25
用途: セット品の補充
松尾農場農・林・水産業

セット品の一本が壊れたので、入れ替えで購入しました。単品購入できるのはありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 52668158
2026-02-04
用途: 折れたボルトの取り外し

ポンチで位置決めをしてドリルで穴を開けてエキストラクタをねじ込んで無事に取り外しができました

2025-08-13
用途: バイク整備
平杉整骨院医療・福祉・介護関連業

有名メーカーの物と同時購入しましたが、折れたボルトをちゃんと抜けました。折れるかもという様なトルクを掛ける事が無かったので、違いをレビューできませんが、使用に問題ないです。

2025-08-12
用途: バイクの整備に

まだ使っていません。
持っていたのが折れたので予備に購入しました。
使わなくてすむのが一番なのですが、
困った時にすぐに使用できるように購入しました。

対象商品 : 52668158
2024-06-06
用途: ほんとになめたねじが外れた!
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクのネジをなめてしまい!いろいろな高い工具など使用したが取れなかった。
あまりに安いのと使用中に折れるとなおさら大変とのことで、半信半疑でびくびくしながら使用したが、ぶじに取れて感激、こんな安いのに!!
使用するドリルやネジサイズによる取り外し可能ネジなどの案内があるとさらに良い!

1が参考にしています
対象商品 : 52668158
2022-06-21
用途: 折れたネジの取り出しに使用しています
サービス業

2.7のドリル刃で導入穴を開け使用しました・・・折れたM6-24のネジの取り出しを行いましたが無事に取れました。

対象商品 : 52668158
2024-10-13
用途: 錆びて舐めたネジ、ボルトの除去
その他業種

固着している可能性のあるネジには無力でした、深く差し込んでも、このツール自体の強度が弱く、中折れ多発で、残骸除去に苦労しました。
結局ドリルで穴あけして取り残されたネジを破壊した方が早かった。

1が参考にしています
対象商品 : 52668167
2021-08-05
用途: 頭のナメタねじの除去
その他業種

すごく簡単に取り外すことが出来て大変助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする