曜日別特売
OB-402 無地スイーツパック/サイドシールクリア HEADS(ヘッズ) 52670154

無地スイーツパック/サイドシールクリア

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)110
高さ(mm)135
内容量1パック(100枚)注文コード52670154品番OB-402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

あると便利な無地スイーツパック。お菓子の個包装にお勧めです。

幅(mm)110高さ(mm)135仕様脱酸素剤・乾燥剤対応袋材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]寸法(幅W×高さH)(mm)110×135
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げてご使用の際は先端部がこすれないようご注意ください。
※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部分や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。
※お餅包装・冷凍には不向きです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52670145
2023-12-09
用途: お菓子の袋詰め
製造業

中の商品が見やすくイメージ通りでした。すぐ届いたので助かりました。

対象商品 : 52670154
2023-03-30
用途: パウンドケーキ包装
ChibiminHouseお菓子工房製造業

パウンドケーキ販売の際の包装に使用しています。サイズも質感も商品にピッタリです。価格も安いのでとても助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 52670145
2022-02-28
用途: 菓子袋として
水郷菓子工房 花押製造業

お安いので何にでも使えます。
中身がはっきり見え、艶があるので美味しそうにみえます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする