曜日別特売
OB-101 無地スイーツパック/マット HEADS(ヘッズ) 52670276

無地スイーツパック/マット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)135
内容量1パック(100枚)注文コード52670276品番OB-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

あると便利な無地スイーツパック。高級感の出るマットタイプです。

幅(mm)70高さ(mm)135仕様脱酸素剤・乾燥剤対応袋材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[半透明]寸法(幅W×高さH)(mm)70×135
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げてご使用の際は先端部がこすれないようご注意ください。
※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部分や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。
※お餅包装・冷凍には不向きです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52670276
2022-06-11
用途: 焼き菓子のラッピング
kobitoその他業種

入れる物を悩むが、開けやすいのが気に入っています。

対象商品 : 52670276
2021-04-14
用途: 商品のラッピング用
卸売・小売業

お菓子のラッピング用に購入しました。
試しに色々なものを使ってみたかったので購入しました。
商品の理想には合わなかったのでリピートはしていませんが、マット加減は綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする