曜日別特売
UK-2P ウサクマペーパーバッグ HEADS(ヘッズ) 52672376

ウサクマペーパーバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)350
高さ(mm)310
奥行(mm)120
内容量1パック(50枚)注文コード52672376品番UK-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

お子様も大喜び間違いなし。キュートなペーパーバッグです。

奥行(mm)120幅(mm)350高さ(mm)310仕様両面同デザイン材質寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×310×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする