曜日別特売
UK-3P ウサクマペーパーバッグ HEADS(ヘッズ) 52672385

 

UK-3P ウサクマペーパーバッグ HEADS(ヘッズ) 52672385
UK-3P ウサクマペーパーバッグ HEADS(ヘッズ) 52672385
UK-3P ウサクマペーパーバッグ HEADS(ヘッズ) 52672385
UK-3P ウサクマペーパーバッグ HEADS(ヘッズ) 52672385

ウサクマペーパーバッグ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
幅(mm)260
高さ(mm)230
奥行(mm)100
内容量1パック(50枚)注文コード52672385品番UK-3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

お子様も大喜び間違いなし。キュートなペーパーバッグです。

奥行(mm)100幅(mm)260高さ(mm)230仕様両面同デザイン材質寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×230×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする