CDB-S キャンディベアレジバッグ HEADS(ヘッズ) 52673654

キャンディベアレジバッグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)
高さ(mm)
サイズS
厚さ(mm)
内容量1パック(100枚)注文コード52673654品番CDB-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥680

お子様に大人気なキャラクターレジ袋です。

サイズS仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×350×100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52673654CDB-S74271882CDB-SCDB-S うさクマ レジ袋 HEADS(ヘッズ) 74271882うさクマ レジ袋HEADS(ヘッズ)1セット(100枚)
599
税込659
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52673663
2021-11-29
用途: カフェのレジ袋
有限会社西田酒店飲食業

お客様の反応が良いです。材質もしっかりしており、商品の角で破れることが少なく安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする