HEADS(ヘッズ)
リトルハートリボン付PEギフトバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(20枚)
注文コード
52673837
品番
LH-RBM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,380
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ピンクのハートとリボンが付いたギフトバッグです。ポイント使いのシルバーが、甘さを抑えています。
幅(mm)
310
高さ(mm)
530
仕様
両面同デザイン サテンリボン付
材質
ポリエチレン(ソフト)
サイズ
M
寸法(幅W×高さH)(mm)
310×530