HEADS(ヘッズ)
リトルハートリボン付PEギフトバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1パック(20枚)
注文コード
52673846
品番
LH-RBS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ピンクのハートとリボンが付いたギフトバッグです。ポイント使いのシルバーが、甘さを抑えています。
幅(mm)
230
高さ(mm)
350
仕様
両面同デザイン サテンリボン付
材質
ポリエチレン(ソフト)
サイズ
S
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×350