HEADS(ヘッズ)
ウサクマOPPギフトバッグ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅(mm)
195
195
120
150
高さ(mm)
290
290
180
230
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
52673916
品番
UK-O2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
両面から、うさことくまおが覗きこむ柄がなんともキュートなOPPです。
幅(mm)
195
高さ(mm)
290
材質
OPP[透明]
寸法(幅W×高さH)(mm)
195×290
色(柄)
うさこ-2