UKN-O3 ウサクマNEWOPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 52673925

ウサクマNEWOPPギフトバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)150
高さ(mm)230
内容量1パック(50枚)注文コード52673925品番UKN-O3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

両面から、うさことくまおが覗きこむ柄がなんともキュートなOPPです。

幅(mm)150高さ(mm)230材質OPP[透明]寸法(幅W×高さH)(mm)150×230色(柄)うさこ-3アズワン品番61-7266-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52673925
2023-06-10
用途: プレゼントのラッピング
不動産業

家族が使うための購入です。
想像上の可愛さみたいです。
うさぎさんが結構大きくていいアクセントになってるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする