KA-GSKTA180-360 【通常通り営業中】ターポリン 現場シート 養生幕 シート 1800×3600mm ジャストコーポレーション 52674136

【通常通り営業中】ターポリン 現場シート 養生幕 シート 1800×3600mm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1枚注文コード52674136品番KA-GSKTA180-360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

現場シートの中で一番人気の「営業中」のデザインになります。主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。テナントの改装・改修工事などの現場用にピッタリです。
周囲ロープ縫込み縫製

用途
養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促
材質ターポリン寸法(mm)1800×3600シルバー(ハトメ)直径(Φmm)18.9(ハトメ)文字内容通常通り営業中取付方式吊り下げハトメ数上下4箇所ずつ・左右10箇所ずつ合計18個コードデザイン:GS-0004材質(ハトメ)ニッケルハトメ内径(Φmm)9.6
注意
※畳み梱包で納品時に多少折り皺がつきますが、使用していくと少しずつ目立たなくなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
離島数量1につき1,200/税込1,320
離島数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする