曜日別特売
ENE2D5262-2 enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ENE2D 河村電器産業 52674195

ENE2D5262-2 enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ENE2D 河村電器産業 52674195
ENE2D5262-2 enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ENE2D 河村電器産業 52674195

enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ENE2D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
分岐回路数26
主幹ブレーカ容量ELB3P50A
横(mm)510
内容量1個注文コード52674195品番ENE2D5262-2
参考基準価格(税別)¥62,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

IH+電気温水器(エコキュート)対応

縦(mm)220横(mm)510深さ(mm)90質量(kg)5.3分岐回路数26主幹ブレーカ容量ELB3P50A分岐スペース数2仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする