用途薄手・伸縮・保温機能素材「タイタニューム・アルファ」採用。手の動きを妨げず、寒い時期の釣りを快適にするE.G.ウィンターグローブ。 親指・人差し指・中指を斜めにカットした3本カットタイプ。手指の露出を最小限に抑えました。色ブラック/シルバーロゴサイズL入数(双)1機能薄手・伸縮性・防寒・保温性計測方式イラストで示した手囲いの部分をメジャーで計測してください。(22.5以上~24.5cm未満ならMサイズ/24.5以上~26.5未満ならLサイズ/26.5以上~28.5cm未満ならLLサイズが推奨となります。なお、生地には伸縮性がございますので、サイズは目安としてお考えいただきます様お願いします。)