曜日別特売
SPNO3030-14 プラボックス SPNO 河村電器産業 52682473

プラボックス SPNO

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
基板寸法(mm)210×240
ボックス(mm)330.5×305×145
内容量1個注文コード52682473品番SPNO3030-14
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐衝撃に優れたプラボックス

クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂基板寸法(mm)210×240保護等級IP33D質量(kg)1.8ボックス(mm)330.5×305×145構造ABSドア付使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52682376
2023-07-22
用途: Wi-Fiルータの設置用
アムール阿佐ヶ谷

アパートの共用Wi-Fiのためのルータを格納しています。大きさもちょうど良く、Wi-Fiの電波もよく通します。

対象商品 : 52682315
2021-07-10
用途: 電柵の太陽光用コントローラー入れ

野ざらしで放置になるので
屋根付きのボックス必須。
虫が入らないように配線出口には粘土も必須で。

対象商品 : 52682315
2021-06-05
用途: ソーラーのコントローラー入れに。

最初はソーラーパネルの裏にコントローラーを設置してたが
下から覗き込む姿勢が辛いので
ボックスに入れて見えやすい様にした。
タッパーだと紫外線に弱く数年でボロボロになる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする