パール金属
ベイクベイク マチ付お菓子袋 ストロベリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
内容量
1袋(8枚)
1袋(8枚)
1袋(10枚)
1袋(12枚)
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(8枚)
注文コード
52684076
品番
D-6430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
お菓子の小分けラッピングに。ラッピングにかわいいストロベリー柄のお菓子袋
材質
ポリプロピレン
サイズ
L
質量(g)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×50×190
柄
ストロベリー