ティーエフサービス
ピアノガード 粘着固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
52684268
品番
PG-30V
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
金具をピアノの両脇にビス固定で設置し、50mm幅のベルトでしっかり固定
用途
アップライトピアノや電子ピアノの転倒防止
セット内容
プレート:2個/ベルト:1本/ビス:8本
材質
プレート:スチール/ベルト:ポリプロピレン
取付
2800mmまで