ティーエフサービス
落下防止ネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
セット内容
ネット:1枚/ボルトナットセット:4本
注文コード
52684609
品番
RN-12B
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ樹脂バックル付で上下左右4箇所どこからでも取り外し可能
下部左右にフックがあり、収容品を取り出す時に引っ掛けることで邪魔にならず出し入れが可能
ネットの取付方法は粘着付金具固定又はボルト固定
用途
スチールラック等の収容物落下防止
セット内容
ネット:1枚/ボルトナットセット:4本
材質
ネット:ポリプロピレン/ベルト:ポリプロピレン/バックル:樹脂/金具:スチール(表面処理/焼付塗装)/ボルト等:スチール(三価メッキ)
取付
~1200mm