河村電器産業
ワットメーターボックス MXR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
取付スペース
単相(三相)3線式120(30)A 1個用
単相(三相)3線式120(30)A 1個用
単相(三相)3線式120(30)A 1個用
単相(三相)2・3線式30A 1個用
ボックス(mm)
460.5×268×151
387×228×138
460.5×268×151
387×228×183
460.5×268×196
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52685352
品番
MXR331
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ワットメーター用ボックス
色
グレー(マンセル9.9YR7.1/0.5近似)
材質
プラスチック
質量(kg)
1.5
ボックス(mm)
460.5×268×151
使用場所
露出形
取付スペース
単相(三相)3線式120(30)A 1個用