曜日別特売
NT1-0008 かんたんロール幕 春イメージ アルファ[販促] 52685738

かんたんロール幕 春イメージ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻注文コード52685738品番NT1-0008
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

上部2cm再剥離糊付
マグネットが使えない場所でも使えます!
いろいろな場所に貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求にもおすすめです。
再剥離で取り付けて撤去も簡単!
ミシン目で切って使えます。
水に強く、しわになりにくい素材です。
段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんのでご注意ください。
目線より上の冷ケース上部に取り付け楽々なかんたんロール幕を設置することで店内の盛況感が大幅にアップします。
ビニール幕と併用しても◎

用途ミシン目でちぎって貼るだけ!剥がすのも簡単!売り場の什器を簡単に装飾できます。材質発泡PET寸法(cm×m)15×約10巻(1ピッチ:約W30cm×33枚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする