曜日別特売
TA5-3165GO 30cmポインセチアリース(ゴールド) アルファ[販促] 52686149

30cmポインセチアリース(ゴールド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード52686149品番TA5-3165GO
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

上部ひも付
重量250g
オーナメント(片面)が初めから取り付けてあります。
商品は屋内仕様です。雨に濡れるとオーナメントの塗料の一部が溶け落ちる場合がございますので予めご了承ください。

用途クリスマス気分高まる演出に。材質布・天然素材・PVC寸法(cm)Φ30×D7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする