TG5-6411L 180cmLEDブランチツインクルツリー(L) アルファ[販促] 52686797

180cmLEDブランチツインクルツリー(L)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード52686797品番TG5-6411L
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

コードの長さ:約3m
消費電力 3.5W
球数:144球
LEDカラー:電球色
自動点滅
屋内仕様
雪化粧したリアルな枝や幹に注目!
屋内仕様(屋外での使用は控えてください。)

用途出入り口や軒先に存在感のある光の白樺ツリーを置けば、幻想的な冬景色の演出に寸法(高さH×幅W)(cm)180×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする