曜日別特売
TA5-3166GO 40cmクリスマスリース(ゴールド) アルファ[販促] 52687470

40cmクリスマスリース(ゴールド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード52687470品番TA5-3166GO
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

上部ひも付
重量450g
オーナメント(片面)が初めから取り付けてあります。
商品は屋内仕様です。雨に濡れるとオーナメントの塗料の一部が溶け落ちる場合がございますので予めご了承ください。

用途クリスマス気分高まる演出に。材質布・天然素材・PVC寸法(cm)Φ40×D10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする