曜日別特売
NS12-L18 保護ネットチューブ 岩田製作所 52690725

※代表画像

NS12-L18 保護ネットチューブ 岩田製作所 52690725
NS12-L18 保護ネットチューブ 岩田製作所 52690725

保護ネットチューブ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本(1m)長さ(m)18注文コード52690725品番NS12-L18
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
長さ(m)18適合径(Φmm)7~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52690883
2022-12-19
用途: 傷つき防止に
有限会社岩渕製作所

シャフト製品の保護にぴったり。梱包作業がとても楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする