曜日別特売
GKS05 円錐プラグ(ツマミ付) 岩田製作所 52693358

※代表画像

GKS05 円錐プラグ(ツマミ付) 岩田製作所 52693358
GKS05 円錐プラグ(ツマミ付) 岩田製作所 52693358

円錐プラグ(ツマミ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
寸法D(Φmm)4.6
内容量1箱(1000個)注文コード52693358品番GKS05
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
適合ねじM5寸法D(Φmm)4.6寸法L(mm)5材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする