曜日別特売
GKH1181-P 円錐プラグ(大径用) 岩田製作所 52694128

※代表画像

GKH1181-P 円錐プラグ(大径用) 岩田製作所 52694128
GKH1181-P 円錐プラグ(大径用) 岩田製作所 52694128
GKH1181-P 円錐プラグ(大径用) 岩田製作所 52694128

円錐プラグ(大径用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
寸法d(Φmm)27.8
27.8
83
90
26
27
30
31
33
36
37
38
42
45
48
50
54
58
62
75
23
24
内容量1個注文コード52694128品番GKH1181-P
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥306
販売価格(税別)
278
寸法D(Φmm)30寸法L(mm)25.4寸法d(Φmm)27.8寸法d1(Φmm)14.5寸法l1(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする