曜日別特売
GKH1535-P 円錐プラグ(大径用) 岩田製作所 52694164

※代表画像

GKH1535-P 円錐プラグ(大径用) 岩田製作所 52694164
GKH1535-P 円錐プラグ(大径用) 岩田製作所 52694164
GKH1535-P 円錐プラグ(大径用) 岩田製作所 52694164

円錐プラグ(大径用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
寸法d(Φmm)31
31
83
90
27.8
26
27
30
33
36
37
38
42
45
48
50
54
58
62
75
23
24
内容量1個注文コード52694164品番GKH1535-P
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥372
販売価格(税別)
338
寸法D(Φmm)39寸法L(mm)25.4寸法d(Φmm)31寸法d1(Φmm)21.8寸法l1(mm)19乳白
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする