※代表画像
岩田製作所
円錐プラグ(大径用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(10個)
寸法d(Φmm)
58
58
58
83
90
27.8
26
27
30
31
33
36
37
38
42
45
48
50
54
62
75
23
24
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52694268
品番
GKH2677-P
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
68
寸法L(mm)
25.4
寸法d(Φmm)
58
寸法d1(Φmm)
51
寸法l1(mm)
19
色
乳白