曜日別特売
GTM0608-P ネジ用プラグ 岩田製作所 52694916

※代表画像

GTM0608-P ネジ用プラグ 岩田製作所 52694916
GTM0608-P ネジ用プラグ 岩田製作所 52694916

ネジ用プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合ねじM6M8
内容量1袋(10個)注文コード52694916品番GTM0608-P
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
寸法D1(Φmm)6.4寸法D2(Φmm)4.8適合ねじM6M8寸法l1(mm)8寸法l2(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする