曜日別特売
GTM1012-P ネジ用プラグ 岩田製作所 52694925

※代表画像

GTM1012-P ネジ用プラグ 岩田製作所 52694925
GTM1012-P ネジ用プラグ 岩田製作所 52694925

ネジ用プラグ

商品レビューを投稿する
適合ねじM10M12
内容量1袋(10個)注文コード52694925品番GTM1012-P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
寸法D1(Φmm)10.3寸法D2(Φmm)8.3適合ねじM10M12寸法l1(mm)12寸法l2(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする