GAP14X50B-P キャップ(リップ・排気口・フランジ付) 岩田製作所 52695503

※代表画像

GAP14X50B-P キャップ(リップ・排気口・フランジ付) 岩田製作所 52695503
GAP14X50B-P キャップ(リップ・排気口・フランジ付) 岩田製作所 52695503
GAP14X50B-P キャップ(リップ・排気口・フランジ付) 岩田製作所 52695503

キャップ(リップ・排気口・フランジ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
寸法d(Φmm)13.2
内容量1袋(10個)注文コード52695503品番GAP14X50B-P
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
寸法D(Φmm)
20
寸法B(mm)
28
適合ねじ
M14
寸法d(Φmm)
13.2
寸法L(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする