GAP18X50B-P キャップ(リップ・排気口・フランジ付) 岩田製作所 52695528

※代表画像

GAP18X50B-P キャップ(リップ・排気口・フランジ付) 岩田製作所 52695528
GAP18X50B-P キャップ(リップ・排気口・フランジ付) 岩田製作所 52695528
GAP18X50B-P キャップ(リップ・排気口・フランジ付) 岩田製作所 52695528

キャップ(リップ・排気口・フランジ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
寸法d(Φmm)17.2
内容量1個注文コード52695528品番GAP18X50B-P
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥328
販売価格(税別)
298
寸法L(mm)50寸法D(Φmm)24寸法B(mm)34適合ねじM18寸法d(Φmm)17.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする