※代表画像
岩田製作所
キャップ(リップ・排気口・フランジ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1個
寸法d(Φmm)
4.2
9.2
11.2
13.2
15.2
17.2
19.2
4.2
5.2
7.2
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
52695546
品番
GAP05X50B-P
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
寸法L(mm)
50
寸法D(Φmm)
9
寸法B(mm)
10
適合ねじ
M5
寸法d(Φmm)
4.2