曜日別特売
ERS030-P マスキングシール(丸/分割台紙付) 岩田製作所 52696176

※代表画像

ERS030-P マスキングシール(丸/分割台紙付) 岩田製作所 52696176
ERS030-P マスキングシール(丸/分割台紙付) 岩田製作所 52696176

マスキングシール(丸/分割台紙付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)30
内容量1袋(10枚)注文コード52696176品番ERS030-P
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
直径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: ホイール塗装の時
株式会社川田商会 協栄自工

ホイール塗装の時のボルト穴のマスキングに使いました。
25mmは少し小さかったです。
それと汚れのせいかもしれませんが糊が弱い気がします。
28mmではぎちぎちなので剥がす時ヤバい事もあるので、
まだ使っていませんが今回は26mmを購入しました。
27mmがあったら良いんだけどなぁ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする