曜日別特売
WP-R320DS-1BR ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 52697619

WP-R320DS-1BR ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 52697619
WP-R320DS-1BR ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 52697619

ワークポジショニング用器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック・レッド
内容量1個注文コード52697619品番WP-R320DS-1BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000
用途作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具胴ベルト幅(mm)50(最大)ブラック・レッド胴ベルト長さ(mm)1150(最大)バックルワンタッチバックル質量(g)約900補助ベルト幅(mm)170補助ベルト長さ(mm)720材質(胴ベルト)(カーブ形状):ナイロンベルト、ワンタッチバックル付材質(補助ベルト)(カーブ形状):ポリエステルベルト、軽量V角環1個付・軽量D環1個付ウエスト有効サイズ(cm)(着衣時):91~108
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。※従来の「柱上安全帯用ベルト(胴ベルト型安全帯用ベルト・U字つり用)」は商品名が「ワークポジショニング用器具」となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする