DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ワークポジショニング用器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック・レッド
ブラック
ブルー
オールブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52697673
品番
WP-R300DS-2BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,500
用途
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
胴ベルト幅(mm)
45
色
ブラック・レッド
胴ベルト長さ(mm)
1200
バックル
スライドバックル
質量(g)
約880
補助ベルト幅(mm)
170
補助ベルト長さ(mm)
720
材質(胴ベルト)
(カーブ形状):ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付
材質(補助ベルト)
(カーブ形状):ポリエステルベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付
ウエスト有効サイズ(cm)
(着衣時):82~98
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。※従来の「柱上安全帯用ベルト(胴ベルト型安全帯用ベルト・U字つり用)」は商品名が「ワークポジショニング用器具」となります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52697673
WP-R300DS-2BR
52697603
WP-R300DS-2BK
ワークポジショニング用器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1個
¥
33,980
税込
¥
37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)