※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 反射笠付型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
消費電力(W)
32.2
32.2
39.8
63.1
82.3
62.9
82.1
32.6
40.2
62.5
81.7
光束(Lm)
5000
5000
6400
10000
13400
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
52699423
品番
XLX850KENCLR9
参考基準価格(税別)
¥53,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
器具本体とライトバーの組合せ品
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
32.2
セット内容
器具本体:NNLK81517、ライトバー:NNL8500ENCLR9
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.1
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:4900lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5~100%連続調光型>
質量(kg)
4.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×2413×60
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
5000
Ra
Ra83
明るさ
FLR110形×1灯器具相当
調光の可否
可