曜日別特売
XLX850NENCLR9 iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 iスタイル Panasonic(パナソニック) 52699448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 iスタイル

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
消費電力(W)32.2
内容量1セット注文コード52699448品番XLX850NENCLR9
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

器具本体とライトバーの組合せ品

電圧(V)100~242消費電力(W)32.2セット内容器具本体:NNLK81509、ライトバー:NNL8500ENCLR9明るさ(Lm)5000色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)155.2仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:5000lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5~100%連続調光型>質量(kg)3.4材質(本体)亜鉛鋼板(白色)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×2413×50器具・セットセット品材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさFLR110形×1灯器具相当演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-26
用途: 工場現場照明用
製造業

webページについて
光束〔lm〕と色温度〔K〕の比較表がごっちゃになっています。
これでは品番ごとの光束比較ができません。
ページの修正をしてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする