※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 埋込型 下面開放型 W150

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 52699518 品番 XLX830PENCRX2
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

器具本体とライトバーの組合せ品

電圧(V)200〜242 消費電力(W)82.3 セット内容器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8300ENCRX2 エネルギー消費効率(Lm/W)157.8 光束(Lm)12900 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:12990lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10〜100%連続調光型> 長さ(mm)2466 幅(mm)170 質量(kg)6.3 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)12990 明るさHf86形定格出力型×2灯器具相当 調光方式WiLIA無線調光 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)2445 埋込高(mm)54 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする