曜日別特売
XLX800TENCRX2 iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 埋込型 下面開放型 W220 Cチャンネル回避型 Panasonic(パナソニック) 52699588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 埋込型 下面開放型 W220 Cチャンネル回避型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
消費電力(W)63.1
光束(Lm)9730
内容量1セット注文コード52699588品番XLX800TENCRX2
参考基準価格(税別)¥81,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

器具本体とライトバーの組合せ品

電圧(V)200~242消費電力(W)63.1セット内容器具本体:NNLK82742、ライトバー:NNL8000ENCRX2エネルギー消費効率(Lm/W)154.1光束(Lm)9730仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:9730lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.4材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)9730明るさFLR110形×2灯器具相当調光方式WiLIA無線調光演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする