曜日別特売
XLX830DENCRX2 iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W230 Panasonic(パナソニック) 52699615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W230

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
光束(Lm)13400
消費電力(W)82.3
内容量1セット注文コード52699615品番XLX830DENCRX2
参考基準価格(税別)¥78,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

器具本体とライトバーの組合せ品

電圧(V)200~242消費電力(W)82.3セット内容器具本体:NNLK82523、ライトバー:NNL8300ENCRX2材質(本体)亜鉛鋼板(白色)エネルギー消費効率(Lm/W)162.8仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:13400lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>質量(kg)4.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×2438×50色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光束(Lm)13400LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさHf86形定格出力型×2灯器具相当調光方式WiLIA無線調光演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする