※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 埋込型 下面開放型 W150
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
消費電力(W)
82.1
32.2
39.8
63.1
82.1
32.6
40.2
62.5
81.7
光束(Lm)
12990
4850
6200
9690
12990
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
52699816
品番
XLX830PENCRZ2
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
器具本体とライトバーの組合せ品
電圧(V)
200~242
消費電力(W)
82.1
セット内容
器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8300ENCRZ2
エネルギー消費効率(Lm/W)
158.2
光束(Lm)
12990
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:12990lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>
長さ(mm)
2466
幅(mm)
170
質量(kg)
6.3
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
12990
明るさ
Hf86形定格出力型×2灯器具相当
調光方式
PiPit(ピピッと)調光
演色指数(Ra)
83
埋込穴幅(mm)
150
埋込穴長(mm)
2445
埋込高(mm)
54
調光の可否
可