曜日別特売
XLX860PENJRZ9 iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 埋込型 下面開放型 W150 Panasonic(パナソニック) 52699834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 埋込型 下面開放型 W150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
消費電力(W)40.2
光束(Lm)6200
内容量1セット注文コード52699834品番XLX860PENJRZ9
参考基準価格(税別)¥64,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

器具本体とライトバーの組合せ品

電圧(V)100~242消費電力(W)40.2セット内容器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8600ENJRZ9エネルギー消費効率(Lm/W)154.2光束(Lm)6200仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:6200lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>長さ(mm)2466幅(mm)170質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6200明るさHf86形定格出力型×1灯器具相当調光方式PiPit(ピピッと)調光演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする