曜日別特売

ワットメーターボックス MXO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質プラスチックブラック(マンセルN-2近似)注文コード52700472品番MXO132DB
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ワットメーター用ボックス

ブラック(マンセルN-2近似)材質プラスチック保護等級IP33D(通線孔部分は除く)質量(kg)2.8構造-ボックス(mm)420×490×205使用場所屋外用、露出形取付スペース単相(三相)2・3線式30A・120A 2個用適合ケーブルサイズ(mm2)22貫通材内径(Φmm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする