XLX830NENCRZ2 iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 iスタイル Panasonic(パナソニック) 52700647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 iスタイル

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
消費電力(W)82.1
内容量1セット注文コード52700647品番XLX830NENCRZ2
参考基準価格(税別)¥77,700販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

器具本体とライトバーの組合せ品

電圧(V)200~242消費電力(W)82.1セット内容器具本体:NNLK81509、ライトバー:NNL8300ENCRZ2明るさ(Lm)13400色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)163.2仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:13400lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>質量(kg)3.4材質(本体)亜鉛鋼板(白色)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×2413×50器具・セットセット品材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさHf86形定格出力型×2灯器具相当調光方式PiPit(ピピッと)調光演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-26
用途: 工場現場照明用
製造業

webページについて
光束〔lm〕と色温度〔K〕の比較表がごっちゃになっています。
これでは品番ごとの光束比較ができません。
ページの修正をしてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする