曜日別特売
XLX440VKNPLA9 iDシリーズ 一体型LEDベースライト グレアセーブ 40形 埋込型 下面開放型 W300 Panasonic(パナソニック) 52700805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 一体型LEDベースライト グレアセーブ 40形 埋込型 下面開放型 W300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード52700805品番XLX440VKNPLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,200

器具本体とライトバーの組合せ品 まぶしさを押さえつつ照度を確保した高効率な配光設定

電圧(V)100~242消費電力(W)25仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:3440lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>セット内容器具本体:NNLK42730J、ライトバー:NNL4400KNPLA9長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.6材質(本体)亜鉛鋼板タイプマルチコンフォート全光束(Lm)4000色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)137.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさFLR40形×2灯器具相当演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)54調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52700805XLX440VKNPLA927970796XFX440VKNLA9XLX440VKNPLA9 iD4000埋込W300マルコン昼白色 Panasonic(パナソニック) 27970796iD4000埋込W300マルコン昼白色Panasonic(パナソニック)1組
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする