※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 ウォールウォッシャ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
全光束(Lm)
13400
5000
10000
13400
消費電力(W)
81.7
32.2
63.1
82.1
32.6
62.5
81.7
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
52701189
品番
XLX830WENCLA2
参考基準価格(税別)
¥98,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
器具本体とライトバーの組合せ品
電圧(V)
200~242
消費電力(W)
81.7
セット内容
器具本体:NNLK81511、ライトバー:NNL8300ENCLA2
全光束(Lm)
13400
エネルギー消費効率(Lm/W)
157.8
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:12900lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>
質量(kg)
5.4
材質(本体)
亜鉛鋼板
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
115×2418×90
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ
Hf86形定格出力型×2灯器具相当
演色指数(Ra)
83
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
調光の可否
可