曜日別特売
BP17773P LED和風ペンダント コイズミ(小泉成器) 52702984

LED和風ペンダント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード52702984品番BP17773P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

木製(杉)の枠で,和の空間を演出。

消費電力(W)43.6材質枠:木製・杉、セード:強化和紙幅(mm)580高さ(mm)213奥行(mm)580適合範囲~12畳用本体質量(g)3000コード長さ(mm)150~400色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)4810LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする