曜日別特売
BP17774P LED和風ペンダント コイズミ(小泉成器) 52702993

LED和風ペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52702993品番BP17774P
参考基準価格(税別)¥22,545販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

木製(白木)の枠で,和の空間を演出。

消費電力(W)43.6材質枠:白木、セード:強化和紙、飾り:プラスチック・和紙入り幅(mm)580高さ(mm)202奥行(mm)580適合範囲~12畳用本体質量(g)2800色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)4810LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする